Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84345 Herst.-Nr.: S30852-H2975-R102 EAN/GTIN: 4250366861661 |
| |
|
| | |
| Dieses Business-Telefon ist qualitativ hochwertig, preislich attraktiv und formschön. Damit das auch so bleibt, hat es eine härtere Oberflächenvergütung. Das heißt: Kratzer und Desinfektionsmittel machen ihm nichts aus, Schmutz und Viren haben keine Chance. Merkmale - Abmessungen Mobilteil: 130,4 x 51 x 18,5 mm
- Abmessungen Ladeschale: 70 x 58,4 x 28,6 mm
- Gesamtgewicht ca.: 347g
- Beleuchtetes, grafisches 2,4 Zoll QVGA Farbdisplay
- Auflösung: 320 x 240 Pixel
- Tastatur: beleuchtet und kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- DECT -Reichweite im Gebäude: bis zu 50 m
- DECT -Reichweite im Aussenbereich: bis zu 300 m
- Sprechzeit: bis zu 15 Std.
- Standby-Zeit: bis zu 300 Std.
- Schnittstellen: Bluetooth, DECT, Micro-USB, 3,5 mm Headset-Buchse
- Freisprechen mit perfekter Klangqualität
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards)
- Liste mit bis zu 20 entgangenen Anrufen mit Rufnummernübermittlung und Anrufzeit
- Anruferanzeige über CLIP, lokales Bild des Anrufers und CNIP
- Hotel-Option zum Schutz privater Daten: Anrufliste und sensible Daten werden in einem vordefiierbaren Zeitabstand vom Gerät gelöscht, damit der nächste Zimmergast nicht auf dieses zugreifen kann
Lieferumfang - 1 x Mobilteil
- 1 x Ladeschale
- 1 x Steckernetzteil für Ladeschale
- 1 x Akkudeckel
- 1 x Li-Ion Akku
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Sicherheitshinweise
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Systemtelefon, isdn telefon gigaset schnurlos, isdn telefon, isdn telefon gigaset |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 91,29* | € 117,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,26* | € 117,83* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 92,10* | € 117,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 91,88* | € 118,09* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 93,05* | € 119,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|