Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-83901 Herst.-Nr.: 1302012 EAN/GTIN: 6938818303492 |
| |
|
| | |
| Merkmale - DECT-Funkreichweite bis zu 50 m in Innenräumen und 300m im Freien
- Schnittstelle: 1 x RJ45 10/100M Ethernet port, Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Class 1
- DECT-Funkreichweite bis zu 50 m in Innenräumen und 300m im Freien
- Abmessungen: 130 x 100 x 25,1 mm
- Drei LED-Anzeigen: 1 x DECT LED, 1 x Rollen-LED, 1 x LAN-LED (Netzanzeige und Netzwerkstatus)
- Lokales Telefonbuch für bis zu 100 Einträge pro Mobilteil
- Anrufliste (alle / verpasste / platzierte / empfangene)
- Tastensperre, Notruf
- Rufumleitung (immer / besetzt / keine Antwort)
- Anruf halten, Anruf weiterleiten, 3-Wege-Konferenz
- Anrufer-ID mit Name und Nummer
- Anonymer Anruf, Ablehnung eines anonymen Anrufs
- Bis zu 100 Anrufe gleichzeitig
- Bis zu 30 Basisstationen
- Bis zu 8 WB-Anrufe (4 aktive Mobilteile) pro Basis
- Bis zu 2 Anrufe gleichzeitig pro Mobilteil
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Kompatibel mit Hörgeräten (HAC)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurloses Telefon, Schnurlostelefon, cordless phone, Kopfhörer, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, yealink kopfhörer, bluetooth access point, dect kopfhörer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 154,74* | € 188,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 154,32* | € 188,44* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 165,15* | € 199,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,05* | € 199,86* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 168,13* | € 201,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|