Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP 3111 1.25 Gbps Multi-model SFP Tranceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 2km, 1310nm
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 2km, 1310nm
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 2km, 1310nm
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 2km, 1310nm
LevelOne 1.25G Multi-Mode SFP Transceiver 2km, 1310nm
Artikel-Nr.:
     808-82210
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-3111
EAN/GTIN:
     4015867154670
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

Merkmale

  • Leistungsstarker und kostengünstiger Multi-Mode SFP-Transceiver
  • Abmessungen (BxTxH): 13,7 x 56,5 x 8,95 mm
  • Gewicht: 20 g
  • Datenübertragungsrate (Maximum): 1250 Mbit/s
  • Bei Einsatz mit 50 und 62.5 Mikrometer Glasfaserkabel kann eine Distanz von bis zu 2km erreicht werden.
  • Keine Konfiguration oder Software-Installation notwendig
  • Duplex LC Connector
  • 1310nm FP LD
  • Single +3.3V Power Supply
  • Small Form Factor Pluggable (SFP)
  • AC/AC Differential Electrical Interface
  • RoHS kompatibel und Lead-free
  • Kompatibel mit IEEE-802.3z Spezifikation für Gigabit Ethernet mit 1.25Gbps
  • Kompatibel mit ANSI Spezfikation für Glasfaser-Applikationen bei 1.06bps
  • Keine Konfiguration oder Software-Installation notwendig

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 15,80*
€ 22,89*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,33*
€ 23,36*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 16,56*
€ 23,47*
2
€ 6,95*
ab € 17,43*
€ 24,19*
1
€ 6,90*
ab € 28,79*
€ 39,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.