Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RX1217RP Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Synology RX1214RP Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-82075
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RX1217RP
EAN/GTIN:
     4711174722310
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server

Synology bietet Ihnen die Flexibilität, um mit einer kleineren Speicherkapazität zu beginnen und diese entsprechend dem Wachstum der Firma auszudehnen. Die RX1217 und RX1217RP sind Expansionseinheiten mit 12 Einschüben, die für eine nahtlose Erweiterung der Kapazität ausgewählter Synology RackStations konzipiert sind.


Volume-Erweiterung und Datensicherung
Falls sich die Laufwerkskapazität einer Synology RackStation ihrem Limit nähert, bietet die Synology RX1217 bzw. RX1217RP eine einfache Möglichkeit, die Kapazität sofort durch zusätzliche 12 Laufwerkseinschübe zu erweitern. Das RAID-Volume der Synology RackStation lässt sich direkt erweitern, ohne dass die bestehenden Festplatten neu formatiert werden müssen. Das sorgt auch während der Speichererweiterung für einen unterbrechungsfreien Betrieb der Synology RackStation. Um einen unterbrechungsfreien Rund-um-die-Uhr-Betrieb zu gewährleisten, ist die Synology RX1217RP mit redundanten Stromquellen ausgestattet, die eine automatische Ausfallsicherung bieten, falls eine der PSUs ausfällt.


Wenn die Synology RX1217 bzw. RX1217RP als separates Volume eingerichtet ist, dient sie auch als zusätzliches lokales Datensicherungsziel für Synology RackStations.


Zuverlässiges Plug-and-Use-Design
Die Synology RX1217 bzw. RX1217RP wird über ein Erweiterungskabel hoher Bandbreite sicher mit den Synology RackStation-Servern verbunden, wodurch ein maximaler Datendurchsatz und ein reibungsloser Betrieb gewährleistet werden - als ob sie Teil der internen Laufwerke der Synology RackStation wäre. Die SATA 6 Gb/s-Schnittstelle gewährleistet eine herausragende Datenverarbeitungsleistung der installierten Laufwerke auf höchstem Qualitätsniveau.


Umweltfreundlich und leicht zu verwalten
Der Ruhezustand kann manuell eingestellt werden, sodass er automatisch startet, wenn das System für eine bestimmte Zeit inaktiv war. Hierdurch wird Energie gespart und die Lebensdauer der Festplatten verlängert. Die RX1217/RX1217RP schaltet auch die angeschlossene RackStation automatisch ein/aus, sodass für den intelligenten und wirtschaftlichen Betrieb des Systems kein Eingreifen des Nutzers erforderlich ist.


Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 43,05 x 66,4 x 8,8 cm
  • Gewicht: 12,7 kg
  • Gehäusetyp: Rack (2U)
  • Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD
  • Maximal unterstützte Speicherkapazität: 120 TB
  • Speicherlaufwerk Schnittstelle: Serial ATA III
  • Größe des Speicherlaufwerks: 2,5 Zoll (6,35 cm) / 3,5 Zoll (8,89 cm)
  • Einfacher Austausch von Systemlüfter
  • Wiederherstellung nach Stromausfall
  • Garantie: 5 Jahre

Lieferumfang

  • RX1217
  • 2 Netzkabel
  • 1 Erweiterungskabel: Infiniband
  • 1 Kurzinstallationsanleitung

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.517,15*
€ 1.611,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.599,30*
€ 1.691,87*
€ 1,93*
ab € 1.599,34*
€ 1.704,22*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.606,51*
€ 1.704,24*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1.688,97*
€ 1.785,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,76*
€ 2.125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,36*
€ 2.121,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,87*
€ 2.069,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,71*
€ 2.033,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,97*
€ 2.009,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,42*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,45*
Zubehör
Synology
FAN 80*80*25_3
ab € 10,25*
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 71,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.