Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DX517 Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-82072
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DX517
EAN/GTIN:
     4711174722679
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)

Mühelose Kapazitätserweiterung für Synology DiskStation-Lösungen im laufenden Betrieb.

3,5”/2,5”-SATA-Erweiterung mit 5 Einschüben

Erweitern Sie die Synology DiskStation ganz einfach um 5 zusätzliche Festplatteneinschübe. Die DX517 unterstützt 2,5”- und 3,5”-SATA-Laufwerke und ist somit eine hochflexible Lösung, die sowohl für die Volume-Erweiterung im laufenden Betrieb wie auch als lokales Datensicherungsziel eingesetzt werden kann.

 

Online-Volume-Erweiterung

Die zusätzlichen Einschübe der DX517 werden über den DiskStation Manager auf dem Host-NAS verwaltet und sind sofort nach dem Anschließen der Expansionseinheit einsatzbereit. Dank der Erweiterung im laufenden Betrieb können Speicher und Dienste auf dem Host während der Volume-Erweiterung unterbrechungsfrei weiterlaufen.

 

Hot-Swap-Festplatteneinschub

Die Hot-Swap-Festplatteneinschübe der DX517 ermöglicht einfache Installation und Austausch ohne Herunterfahren des Systems. Das schraubenlose Design der Festplatteneinschübe sorgt dafür, dass das System blitzschnell eingerichtet ist.

 

Dedizierte lokale Datensicherungslösung

Die Synology DX517 kann als dedizierte lokale Datensicherungslösung für die Synology DiskStation genutzt werden. Als separates Volume erstellt, bietet die Synology DX517 eine hervorragende Datensicherungslösung für die lokalen Festplatten im Falle eines Systemausfalls.


Fügen Sie ganz einfach 5 zusätzliche Laufwerkeinschübe zur Synology DiskStation hinzu. Die DX517 unterstützt 2,5" (6,35 cm)und 3,5" (8,89 cm)SATA-Laufwerke und ist somit eine hochflexible Lösung, die sowohl für die Volume-Erweiterung im laufenden Betrieb wie auch als lokales Datensicherungsziel eingesetzt werden kann.

 

Merkmale

  • Online-Volumenerweiterung: Die zusätzlichen Einschübe der DX517 werden über den DiskStation Manager auf dem Host-NAS verwaltet und sind sofort nach dem Anschließen der Expansionseinheit einsatzbereit. Dank der Erweiterung im laufenden Betrieb können Speicher und Dienste auf dem Host während der Volumenerweiterung unterbrechungsfrei weiterlaufen.
  • Hot-Swap-Festplatteneinschub: Die Hot-Swap-Festplatteneinschübe der DX517 ermöglicht einfache Installation und Austausch ohne Herunterfahren des Systems. Das schraubenlose Design der Festplatteneinschübe sorgt dafür, dass das System blitzschnell eingerichtet ist.
  • Dedizierte lokale Datensicherungslösung: Die Synology DX517 kann als dedizierte lokale Datensicherungslösung für die Synology DiskStation genutzt werden. Als separates Volume erstellt, bietet die Synology DX517 eine hervorragende Datensicherungslösung für die lokalen Festplatten im Falle eines Systemausfalls.
  • Abmessungen (BxTxH): 24,8 x 23,3 x 15,7 cm
  • Gewicht: 3,91 kg
  • 2 Lüfter
  • Maximal unterstützte Speicherkapazität: 50 TB
  • 1 eSATA Anschluss
  • 1 Host Anschluss
  • Unterstützte Speicherlaufwerke: Festplatte, SSD
  • Kompatible Produkte: Synology DS1817+, DS1517+
  • Einfacher Austausch von Systemlüfter


Lieferumfang

  • DX517 Speichergehäuse
  • 1 Netzkabel
  • 1 Erweiterungskabel: eSATA
  • Kurzinstallationsanleitung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 404,58*
€ 444,78*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 406,37*
€ 446,46*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 408,33*
€ 447,07*
Frei Haus
ab € 409,00*
€ 448,39*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 427,65*
€ 465,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,83*
€ 554,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,65*
€ 508,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST14000NE0008
ab € 271,75*
Zubehör
Seagate
ST16000NE000
ab € 297,55*
Zubehör
Seagate
ST1000VN002
ab € 58,93*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 138,99*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 150,73*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,42*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.