Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Synology DX517 Disk-Array Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36320122
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DX517
EAN/GTIN:
     4711174722679
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Mühelose Kapazitätserweiterung für Synology DiskStation-Lösungen im laufenden Betrieb.

3,5”/2,5”-SATA-Erweiterung mit 5 Einschüben

Erweitern Sie die Synology DiskStation ganz einfach um 5 zusätzliche Festplatteneinschübe. Die DX517 unterstützt 2,5”- und 3,5”-SATA-Laufwerke und ist somit eine hochflexible Lösung, die sowohl für die Volume-Erweiterung im laufenden Betrieb wie auch als lokales Datensicherungsziel eingesetzt werden kann.

Online-Volume-Erweiterung

Die zusätzlichen Einschübe der DX517 werden über den DiskStation Manager auf dem Host-NAS verwaltet und sind sofort nach dem Anschließen der Expansionseinheit einsatzbereit. Dank der Erweiterung im laufenden Betrieb können Speicher und Dienste auf dem Host während der Volume-Erweiterung unterbrechungsfrei weiterlaufen.

Hot-Swap-Festplatteneinschub

Die Hot-Swap-Festplatteneinschübe der DX517 ermöglicht einfache Installation und Austausch ohne Herunterfahren des Systems. Das schraubenlose Design der Festplatteneinschübe sorgt dafür, dass das System blitzschnell eingerichtet ist.

Dedizierte lokale Datensicherungslösung

Die Synology DX517 kann als dedizierte lokale Datensicherungslösung für die Synology DiskStation genutzt werden. Als separates Volume erstellt, bietet die Synology DX517 eine hervorragende Datensicherungslösung für die lokalen Festplatten im Falle eines Systemausfalls.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
200 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29.9 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Alarm, Leistung, Status
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Geräuschpegel
21.5 dB
Zertifizierung
FCC B, CE B, BSMI B
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Kompatible Produkte
Synology DS1817+, DS1517+
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
Maximal unterstützte Speicherkapazität
80 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, eSATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
3910 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,51*
€ 525,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,07*
€ 507,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,62*
€ 483,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST14000NE0008
ab € 269,73*
Zubehör
Seagate
ST16000NE000
ab € 299,72*
Zubehör
Seagate
ST1000VN002
ab € 58,51*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 139,01*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 150,10*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 96,06*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.