Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-80941 Herst.-Nr.: 12-09155 EAN/GTIN: 4017538131560 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: PVC
- Material Adern: Kupfer
- Material Stecker: Kunststoff
- Schirmung: verdrilltes Adernpaar (twisted pair)
- Adern Typ: Litze (stranded)
- Belegung TAE-F: 1+2
- Belegung RJ-45: 4+5
- Anzahl Adern: 2
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm
- Anschlüsse: TAE-F Stecker auf RJ-45 Stecker
- Stecker TAE-F: montiert
- Stecker RJ-45: vergossen
- Knickschutz: Ja
- Kompatibel zu DSL / VDSL Direktanschlüssen (Wanddose - Router)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 0,97* | € 1,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,07* | € 1,76* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,18* | € 1,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 2,12* | € 3,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,98* | € 30,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|