Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, VDSL Routerkabel, schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, VDSL Routerkabel, schwarz, 1,5m
TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, VDSL Routerkabel, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-12-09155
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     12-09155
EAN/GTIN:
     4017538131560
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
tae dose
Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, schwarz, 1,5m

Mit disem TAE-F Adapterkabel können Sie Ihren DSL / VDSL
Anschluss Ihrer Telefondose direkt mit Ihrem
kompatiblen Router verbinden.

Beachten Sie, dass Ihr DSL-Anschluss / Router ohne einen
Splitter betrieben wird bzw. Sie kein analoges / ISDN basierendes
Telefon verwenden.

Dank Kupferaufbau und verdrilltem Adernpaar für
Hochgeschwindigkeits-Internet geeignet.

Der angespritzte RJ-45 Stecker und die beidseitge Zugentlastung,
sorgen für eine sichere und stabile Verbindung.

· Anschlüsse: TAE-F Stecker auf RJ-45 Stecker
· Kompatibel zu DSL / VDSL Direktanschlüssen (Wanddose - Router)
· Belegung TAE-F: 1+2
· Belegung RJ-45: 4+5
· Schirmung: verdrilltes Adernpaar (twisted pair)
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Litze (stranded)
· Adern Anzahl: 2
· Stecker TAE-F: montiert
· Stecker RJ-45: vergossen
· Stecker Material: Kunststoff
· Knickschutz: Ja
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, VDSL Routerkabel, FritzBox, Speedport, DSL, RJ45, DSL IP Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,00*
ab € 0,97*
€ 1,60*
Lager 4590
4
€ 4,50*
ab € 1,07*
€ 1,75*
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 1,91*
3 Tage
4
€ 9,45*
ab € 2,13*
€ 3,36*
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.