Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Mini Kabel USB-A-Stecker > USB-B-Mini 5-Pin Stecker USB 2.0 Kupfer 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 14-16055 USB Kabel 5 m USB 2.0 Mini-USB B USB A Schwarz
S-Conn 14-16055 USB Kabel 5 m USB 2.0 Mini-USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-80732
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-16055
EAN/GTIN:
     4017538105745
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a stecker / b stecker usb...

Merkmale

  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Mini 5pin Stecker
  • USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
  • Übertragungsrate: 480 Mbit/s
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Geflecht und Folie
  • Aufbau: Power AWG 24 Data AWG 28
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: Eisen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1508
€ 4,50*
ab € 2,09*
€ 3,23*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 3,74*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,84*
€ 3,50*
ab € 25,96*
€ 35,47*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.