Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-75317 Herst.-Nr.: EP-TA800NBEGEU EAN/GTIN: 8806090973369 |
| |
|
| | |
| Super Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle Deine Geräte haben es sich verdient. Erlebe einen Ladeadapter mit der Super Schnellladefunktion und lade deine kompatiblen Geräte mit bis zu 25 Watt schnell wieder auf. Verwende für optimale Ladeergebnisse das Samsung Ladekabel USB Type-C zu USB Type-C. Ideale Ladegeschwindigkeit Der Schnellladeadapter kann auch für kompatible Geräte anderer Hersteller und auch ohne Schnellladetechnologie vewendet werden. Für Geräte, die Standard PowerDelivery 3.0 unterstützen, kann der Schnellladeadapter eine Geschwindigkeit von bis zu 25 Watt erreichen. Bei anderen Geräten erzielt er die jeweils reguläre Geschwindigkeit. Erhältlich ist der Schnellladeadapter in schwarz und weiß, damit du ihn auf dein Gerät abstimmen kannst. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schnellladegerät, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, samsung ladegerät usb c, universalladegerät, universalladegerät samsung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 10,24* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,05* | € 11,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,18* | € 11,37* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,20* | € 11,40* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,36* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|