Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA800NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-TA800NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Samsung EP-TA800NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-TA800NBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA800NBEGEU
EAN/GTIN:
     8806090973369
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Super Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle
Deine Geräte haben es sich verdient. Erlebe einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion über USB Type-C PD 3.0 mit PPS und lade deine kompatiblen Geräte mit bis zu 25 Watt schnell wieder auf. Wenn dir also mal die Power ausgeht, dann nur für kurze Zeit.

Vielfalt ist ein Feature
Der Schnellladeadapter lädt verschiedene Android-Geräte und kompatible Geräte mit anderen Betriebssystemen gleichermaßen auf. Dabei spielt es kaum eine Rolle, wie groß die Geräte sind: von Kopfhörern bis hin zu Laptops, können viele Geräte mit einer für sie hohen Geschwindigkeit aufgeladen werden.

So flexibel ist USB Typ-C
Genieße große Flexibilität mit USB Type-C kompatiblen Kabeln. Du kannst die Kabeltypen abwechselnd verwenden, um eine Vielzahl von mobilen Geräten zu laden. Du musst nicht den Ladedapter in der Steckdose wechseln – stecke einfach ein Kabel ein und tanke Energie auf.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Max. Leistung:
25 W
Gewicht:
50 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil samsung, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.