Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 41cm (16") M3 Max 14-Core 36GB/1TB space black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-70846
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRW33D/A
EAN/GTIN:
     0195949074783
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.128,44*
€ 3.265,95*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 3.149,06*
€ 3.300,42*
€ 1,93*
ab € 3.163,21*
€ 3.325,07*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 3.187,36*
€ 3.330,26*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3.207,33*
€ 3.364,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.364,20*
€ 4.003,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.348,19*
€ 3.984,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.271,75*
€ 3.893,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.228,57*
€ 3.842,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.207,33*
€ 3.816,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.