Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBP 16" M3 Max 14-C CPU 30-C GPU, 36GB, 1TB SSD spaceschwa DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3383
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRW33D/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
MacBook Pro. Der ultimative Pro Laptop.

Das 16,2 Zoll (41,05 cm) MacBook Pro macht einen gigantischen Sprung mit den extrem fortschrittlichen M3 Pro und M3 Max Chips, die gigantische Performance und Möglichkeiten für intensivste Workflows bringen. Mit der besten Batterielaufzeit seiner Klasse bis zu 22 Stunden und einem brillanten Liquid Retina XDR Display, ist es ein Pro Laptop wie kein andere. MacBook Pro
Schön.
Wahnsinnig.

Highlights
  • MIT DER POWER DES M3 MAX Der M3 Max, mit einer 14-Core CPU und einer 30-Core GPU liefert extreme Performance für die fortschrittlichsten Workflows wie das Rendern komplexer 3D Inhalte oder die Entwicklung von Transformermodellen mit Milliarden Parametern.
  • BIS ZU 22 STUNDEN BATTERIELAUFZEIT Mit dem energieeffizienten Design der Apple Chips reicht die Batterie den ganzen Tag. Das MacBook Pro liefert die gleiche außergewöhnliche Performance, egal ob es über Batterie läuft oder am Strom angeschlossen ist.
  • REAKTIONSSCHELLER GEMEINSAMER ARBEITSSPEICHER UND SPEICHER 36 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, damit alles, was du machst, schnell und flüssig geht. 1 TB superschneller SSD Speicher startet Apps und öffnet Dateien sofort.
  • BRILLANTES PRO DISPLAY Das 16,2 Zoll (41,05 cm) Liquid Retina XDR Display kommt mit extremem Dynamikbereich, 1.000 Nits durchgehende Helligkeit für beeindruckende HDR Inhalte, bis zu 600 Nits Helligkeit für SDR Inhalte und Pro Referenzmodi, damit du unterwegs perfekt arbeiten kannst.
  • VOLLSTÄNDIG KOMPATIBEL Alle deine Pro Apps laufen superschnell auch Adobe Creative Cloud, Apple Xcode, Microsoft 365, SideFX Houdini, MathWorks MATLAB, Medivis SurgicalAR und viele deiner Lieblingsapps für das iPhone und iPad. Und mit macOS kannst du auf deinem Mac noch besser arbeiten und spielen. Werde in Videoanrufen präsenter. Nutze neue Arten, um auf Informationen zuzugreifen. Und entdecke noch mehr Möglichkeiten, wie du deinen Mac personalisieren kannst.
  • FORTSCHRITTLICH BEI KAMERA UND SOUND Mit einer 1080p FaceTime HD Kamera, einem Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität und einem 6 Lautsprecher-System mit 3D Audio siehst du immer großartig aus und klingst auch so.
  • VERBINDE ALLES Dieses MacBook Pro hat einen MagSafe Ladeanschluss, drei Thunderbolt 4 Anschlüsse, einen SDXC Kartensteckplatz, einen HDMI Anschluss und einen Kopfhöreranschluss. Es unterstützt schnelle drahtlose Verbindungen mit WLAN 6E und Bluetooth 5.3. Und du kannst bis zu vier externe Displays mit dem M3 Max anschließen.
  • MAGIC KEYBOARD MIT TOUCH ID Das beleuchtete Magic Keyboard hat Funktionstasten in voller Größe. Und mit Touch ID kannst du schnell, einfach und sicher dein Laptop entsperren und dich bei Apps und Websites anmelden.
  • FORTSCHRITTLICHE SICHERHEIT Jeder Mac kommt mit Verschlüsselung, zuverlässigem Virenschutz und einem leistungsstarken Firewall System. Und mit kostenlosen Sicherheits-Updates bleibt dein Mac geschützt.
  • FUNKTIONIERT MIT ALLEN DEINEN APPLE GERÄTEN Wenn du deine Apple Geräte zusammen verwendest, sind fantastische Dinge möglich. Kopiere etwas auf dem iPhone und setze es auf dem MacBook Pro ein. Nimm auf deinem MacBook Pro FaceTime Anrufe an oder sende in Nachrichten Textnachrichten. Und das ist erst der Anfang.
  • GEBAUT, UM ZU HALTEN Das Aluminiumgehäuse ist besonders robust. Kostenlose Software-Updates sorgen dafür, dass auch in Zukunft alles funktioniert.


Weitere Informationen:
Gewicht:
3900 g
Höhe:
9.8 cm
Länge:
33.3 cm
Breite:
44.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.137,02*
€ 3.161,99*
€ 1,93*
ab € 3.136,65*
€ 3.162,00*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 3.141,40*
€ 3.167,65*
€ 5,00*
ab € 3.146,66*
€ 3.172,24*
Frei Haus
ab € 3.155,13*
€ 3.179,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.161,99*
€ 3.762,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.159,32*
€ 3.759,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.146,52*
€ 3.744,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.139,23*
€ 3.735,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.137,02*
€ 3.733,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.