Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MacBook Pro (16") 2023 (schwarz, M3 Max 30-Core GPU, macOS, Deutsch, 41.1 cm (16.2 Zoll) & 120 Hz Display, 1 TB SSD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Apple MacBook Pro Laptop 41,1 cm (16.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-100023225
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRW33D/A
EAN/GTIN:
     0195949074783
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.137,02*
    € 3.161,99*
    € 1,93*
    ab € 3.136,65*
    € 3.162,00*
    1 Tag
    12
    Frei Haus
    ab € 3.141,40*
    € 3.167,65*
    € 5,00*
    ab € 3.146,66*
    € 3.172,24*
    Lager 820
    2
    € 6,90*
    ab € 3.158,54*
    € 3.184,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.184,21*
    € 3.789,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.181,52*
    € 3.786,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.168,64*
    € 3.770,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.161,33*
    € 3.761,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.158,54*
    € 3.758,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.