Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 35,6cm (14") M3 Max 14-Core 1TB silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Artikel-Nr.:
     808-70841
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRX83D/A
EAN/GTIN:
     0195949078743
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.930,54*
€ 3.052,46*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.982,67*
€ 3.111,39*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 2.998,87*
€ 3.118,34*
Frei Haus
ab € 3.007,50*
€ 3.122,67*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3.013,22*
€ 3.142,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.142,41*
€ 3.739,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.120,47*
€ 3.713,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.054,66*
€ 3.635,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.032,72*
€ 3.608,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.013,22*
€ 3.585,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.