Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACBOOK PRO 14 M3 MAX 14C/30C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Artikel-Nr.:
     128-CJ21941
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRX83D/A
EAN/GTIN:
     0195949078743
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
36GB RAM 1TB SSD - SILVER
Weitere Informationen:
System:
M3MX
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14.2 "
Display-Auflösung:
3024 x 1964 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Gewicht:
1620 g
Installiertes Betriebssystem:
macOS Sonoma
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Silber
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Apple M
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
36 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.932,03*
€ 3.071,08*
€ 3,50*
ab € 2.930,81*
€ 3.074,18*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 2.959,50*
€ 3.106,53*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.986,23*
€ 3.131,52*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.015,83*
€ 3.143,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.143,08*
€ 3.740,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.122,52*
€ 3.715,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.054,25*
€ 3.634,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.015,83*
€ 3.588,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.