Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 14" 2023 M3 Max/36/1 TB 14C CPU 30C GPU Silber MRX83D/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Apple MacBook Pro Laptop 36,1 cm (14.2") Apple M M3 Max 36 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Silber
Artikel-Nr.:
     1231-1A01-0AL
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRX83D/A
EAN/GTIN:
     0195949078743
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook

• 14,2 Zoll (35,97 cm) Liquid Retina XDR mit 3.024 x 1.964 Pixeln

• Prozessor: Apple M3 Max Prozessor

• Arbeitsspeicher: 36 GB RAM

• Speicher: 1 TB SSD

• Grafik: Apple M3 Max - 30 Core

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.932,03*
€ 3.071,08*
€ 3,50*
ab € 2.930,81*
€ 3.074,18*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 2.959,50*
€ 3.106,53*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.986,23*
€ 3.131,52*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.993,37*
€ 3.138,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.138,64*
€ 3.734,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.118,11*
€ 3.710,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,92*
€ 3.629,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.011,52*
€ 3.583,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.993,37*
€ 3.562,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.