Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doro 2424 graphit-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 2424 6,1 cm (2.4") 92 g Grau, Silber
Doro 2424 6,1 cm (2.4") 92 g Grau, Silber
Doro 2424 6,1 cm (2.4") 92 g Grau, Silber
Doro 2424 6,1 cm (2.4") 92 g Grau, Silber
Doro 2424 6,1 cm (2.4") 92 g Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     808-69539
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380442
EAN/GTIN:
     7322460073749
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone

Merkmale

  • Einfach zu bedienendes Mobiltelefon
  • Weit abgesetzte Tasten
  • Notruftaste für zusätzliche Sicherheit
  • Telefonbucheinträge: 300
  • Anrufliste
  • 2 Direktwahltasten
  • Kamera: 3 Megapixel
  • Beleuchtetes Farbdisplay
  • Großes Außendisplay
  • Headsetanschluss: 305 mm
  • Speicher erweiterbar: microSD
  • Bluetooth
  • MMS, SMS
  • Radiofunktion
  • Weckfunktion
  • Abmessungen: 103 x 52 x 18,5 mm
  • Gewicht: 92 g
  • Sprechzeit: bis zu 4 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 336 Std.
  • Übertragungsstandard: GSM
  • Akkutyp: Pack / Li-ion, 800mAh

Lieferumfang

  • Mobilteil
  • Ladeschale
  • Netzteil
  • Li-Ion Akkupack
  • Bedienungsanleitung

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 52,19*
€ 67,96*
€ 3,50*
ab € 59,70*
€ 76,89*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 59,71*
€ 76,90*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 63,29*
€ 81,05*
€ 4,00*
ab € 67,07*
€ 85,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.