Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 2424 Senioren-Klapp-Handy SOS Taste Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S001671
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     2424-gs
EAN/GTIN:
     7322460073749
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Doro 2424. Einfach Bedienung. Nimmt man gerne mit.
Das Doro 2424 ist einfach zu bedienendes Mobiltelefon für alle, die ein Klappdesign bevorzugen, um versehentliche Anrufe zu vermeiden. Das Zusatzdisplay zeigt ohne Aufklappen des Handys die Uhrzeit und die Rufnummer des Anrufers an. Breit abgesetzte Tasten vereinfachen das Schreiben von Textnachrichten sowie die Eingabe von Rufnummern und für die Kamera gibt es eine eigene Taste. u den weiteren Merkmalen gehören Direktwahltasten für häufig genutzte Kontakte, eine integrierte Taschenlampe, eine Notruftaste und eine griffige Soft-Touch-Oberfläche.
Features:
Einfach zu bedienende Kamera mit Blitzlicht
Weit abgesetzte Tasten
Notruftaste für zusätzliche Sicherheit
Weitere Informationen:
Höhe:
103 mm
Farbe:
grau
Auflösung Hauptkamera:
3 Megapixel
Breite:
52 mm
Gewicht:
92 g
Display (cm):
6.1 cm
Display (Zoll):
2.4 Zoll
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Akku-Kapazität:
800 mAh
Integrierte Kamera:
Ja
Bluetooth® Version:
3.0
Bluetooth®:
Ja
GSM-Frequenz:
900 + 1800 MHz
NFC (Near Field Communication):
Nein
Max. Gesprächszeit:
4 h
Herstellerfarbe:
Graphit
Handy-Besonderheiten:
SOS Taste
Notruftaste:
Ja
Produkt-Art:
Senioren-Klapp-Handy
Modell:
2424
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, doro smartphone, smartphone, doro, 2424, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 52,28*
€ 67,97*
€ 3,50*
ab € 57,49*
€ 74,77*
€ 4,99*
ab € 57,52*
€ 75,79*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 59,74*
€ 77,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,55*
€ 85,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.