Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-69460 Herst.-Nr.: 360014 EAN/GTIN: 4260117672026 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen: 102 x 50 x 20 mm
- Gewicht: 115 g
- Bluetooth 3.0
- Display: TFT
- Sprechzeit: 4 Std.
- Standby-Zeit: 192 Std.
- Notruftaste: 5 SOS Nummern
- Telefonbucheinträge: 300
- FM Radio
- MMS
- Vibrationsalarm
- Separate Freisprechtaste
- zusätzliches Außendisplay
- Beleuchtete Tastatur
- 3 Direktwahltasten
Lieferumfang - Handy
- Tischladestation
- USB-Kabel
- Headset
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, großtastenhandy doro, großtastenhandy, handy 1500mah |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 49,83* | € 63,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,04* | € 74,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 59,10* | € 74,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,08* | € 75,01* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 63,13* | € 79,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|