Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 413 - Mobiltelefon - GSM - TFT - Rot (360014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1738229
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360014
EAN/GTIN:
     4260117672026
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Doro Primo 413 - Mobiltelefon - GSM - TFT - Rot
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  360014
Modell  Primo 413
EAN/UPC  4260117672026

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Doro Primo 413 - Mobiltelefon - GSM
Produkttyp  Mobiltelefon
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50 mm x 20 mm x 102 mm
Gewicht  115 g
Farbe  Rot
Technologie  GSM
Band  GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Integrierte Komponenten  Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - 6.1 cm (2.4") - TFT
Unterstützte Speicherkarte  microSD
Gesprächszeit  Bis zu 240 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 192 Stunden

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Klapp-Handy
Integrierte Komponenten  Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player
Breite  50 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  102 mm
Gewicht  115 g
Gehäusefarbe  Rot
SAR-Wert  0.83 W/kg
  
Mobil  
Technologie  GSM
Band  GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Service Provider  Nicht angegeben
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Cellular Messaging Services  MMS, SMS
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 3.0
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste
  
Organizer  
Personal Information Management  Kalender, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker
Anz. Telefonbucheinträge  300
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
  
Digitalkamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Lichtquelle für Kamera  Flash
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung  320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen  Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Spanisch, Holländisch
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Micro-USB
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  1050 mAh
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM) - bis zu 240 min
Bereitschaft (GSM) - bis zu 192 Std.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Headset, USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Klapp-Handy
Integrierte Komponenten:
Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player
Breite:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
102 mm
Gehäusefarbe:
Rot
SAR-Wert:
0.83 W/kg
Technologie:
GSM
Band:
GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Service Provider:
Nicht angegeben
Cellular Messaging Services:
MMS, SMS
Datenübertragung:
GPRS
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 3.0
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste
Personal Information Management:
Kalender, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker
Anz. Telefonbucheinträge:
300
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSD
Sensorauflösung:
2 Megapixel
Lichtquelle für Kamera:
Flash
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung:
320 x 240 Pixel
Anschlusstyp:
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm , Micro-USB
Kapazität:
1050 mAh
Zubehör im Lieferumfang:
Headset, USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, großtastenhandy doro, großtastenhandy, handy 1500mah, doro, 360014, primo, feature, phone, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rear, camera, anzeige, 380370, grotastenhandy, single, 1050mah, großtastentelefon, seniorenklapphandy, ladestation, taste, 1050, grotastentelefon, großtasten, telefon, senioren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 49,60*
€ 63,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,54*
€ 73,16*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 58,71*
€ 74,48*
€ 5,00*
ab € 58,61*
€ 74,64*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 59,48*
€ 75,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.