Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 413 by Doro rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primo 413 by Doro rot
Primo 413 by Doro rot
Artikel-Nr.:
     252-078526
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360014
EAN/GTIN:
     4260117672026
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Primo 413 by Doro rot Klassisch Telefonieren mit großem Komfort Ein Senioren Handy, was trotz seiner einfachen Bedienbarkeit einiges mehr an Funktionen zu bieten hat. Die verbaute 2 MP Kamera ermöglicht Ihnen jederzeit, ein schönes Erinnerungsfoto zu schießen. So haben Sie ständig eine Kamera dabei. Die 3 Direktwahltasten sind praktisch, um ohne langes Suchen in den Kontakten die hinterlegten Personen anzurufen. Ebenfalls an Bord ist eine integrierte Taschenlampe sowie eine SOS-Funktion für die Sicherheit.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
1050 mAh
Bauweise/Designtyp:
Clamshell
Betriebssystem:
Eigenentwicklung
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Größe Hauptdisplay:
320 x 240 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
6
Displaytyp:
TFT
Dual-SIM:
nein
E-Mail-Client:
nein
Externer Antennenanschluss:
nein
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Triband
GPS:
nein
HDMI:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
HSCSD:
nein
HSDPA:
nein
HSUPA:
nein
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Handy, Tischladestation, Netzteil,USB-Kabel, Headset, Bedienungsanleitung
LTE (4G):
nein
Maße (B x H x T):
50 x 102 x 20 mm
Menüsprachen:
de, e, cz, es, pl, tr, fr, hu, it, nl
NFC:
nein
Notruftaste:
ja
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
nein
Produktfarbe:
rot
Radio:
ja
Rückkamera:
2 MP
SAR-Wert ( Strahlungswert ):
1
Sonstiges:
Taschenlampe
Sprechzeit:
240 Min.
Stand-by-Zeit:
192 Std.
Tastatur:
alphanummerische Tastatur
Tischladestation:
ja
Touchscreen:
nein
TV-Ausgang:
nein
UMTS (3G):
nein
Vibrationsalarm:
ja
Videotelefonie:
nein
WLAN:
nein
WLAN-Tethering:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 49,45*
€ 63,78*
€ 3,50*
ab € 58,91*
€ 74,89*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 59,01*
€ 74,90*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 58,98*
€ 74,99*
4 Tage
19
€ 1,00*
ab € 58,99*
€ 75,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.