Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-5068 Fixed Outdoor Network Camera 5MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
LevelOne FCS-5068 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     808-66008
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-5068
EAN/GTIN:
     4015867199220
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Die Outdoor-Fixkamera LevelOne FCS-5068 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP66-bewertet und hält damit Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand. Angesichts klarer, gestochen scharfer Bildgebung dank 5-Megapixel-Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af-Standards PoE zur Daten- und Stromübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel sollte die LevelOne FCS-5068 wesentlicher Bestandteil einer jeden Sicherheitsinstallation sein, die intelligente, zuverlässige Kameras für den Außenbereich benötigt.


  • 5-Megapixel HD-Auflösung
  • Video Komprimierung: H.264/MJPEG
  • Bietet WDR (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung der Sichtverhältnisse bei extreme dunkler oder heller Umgebung
  • Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit 30 m Reichweite
  • Digitaler Ein-/Ausgang (1DI/1DO) für Sensor und Alarm
  • Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
  • Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
  • 2,8 ~ 12 mm variable Brennweite für Weitwinkelbeobachtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,62*
€ 291,86*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 258,92*
€ 311,47*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,47*
€ 370,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.