Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-64974 Herst.-Nr.: PM5U-GR EAN/GTIN: 0731304313748 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Zwei USB Ladeausgänge - 2,4 A (überspannungsgeschützt)
- Optische Erdungs- und Funktionsanzeige
- Rücksetzbarer Schutzschalter
- Abmessungen (HxBxT): 5,58 x 37 x 7,3 cm
- Gewicht: 0,67 kg
- Kabellänge: 1,83 m
- Eingangsleistung: 2300.0Watt
- Nominelle Eingangsspannung: 230V
- USB-Ladeanschlüsse: Lädt gleichzeitig mehrere Geräte wie Smartphone und Tablet.
- Schutzanzeige
- Anzeige für Probleme bei der Verkabelung: Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosen Adapter, Überspannungssteckdosenleiste, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, steckdosenleiste mit usb apc |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,38* | € 41,75* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,79* | € 42,18* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,49* | € 42,19* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,81* | € 42,44* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 35,98* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|