Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-64137 Herst.-Nr.: 130E405032-E EAN/GTIN: 4250184180593 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
- 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Geschützter Verriegelungshaken
- Einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar
- Vollgeschirmt und multiportfähig
- Wiederanschließbar
- Schutzart IP20
- Für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
- Kabelzuführung gerade (180°)
- Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm
- Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,78* | € 7,57* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,37* | € 8,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,46* | € 8,47* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,47* | € 8,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,52* | € 8,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|