Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldstecker pro, RJ45, Cat. 6A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feldstecker pro, RJ45, Cat. 6A, IP20
Feldstecker pro, RJ45, Cat. 6A, IP20
Artikel-Nr.:
     284WZ-140593
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130E405032-E
EAN/GTIN:
     4250184180593
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
- feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6A/Klasse EA - vollgeschirmt und multiportfähig - Kabelzuführung gerade (180°) - einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar - Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet - zweiteiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss - Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück - geschützter Verriegelungshaken - Ø Volldraht Cu-Leiter 0,4-0,64 mm - Ø Litze Cu-Leiter 0,46-0,76 mm - Kabelmantel 5,5-10,5 mm - Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Ø Volldraht Cu-Leiter:
0,4-0,64 mm
Ø Litze Cu-Leiter:
0,46-0,76 mm
Kabelmantel:
5,5-10,5 mm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, metz connect rj45 stecker cat.6a, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, E-DAT, Feldstecker, Modularer Steckverbinder, Schneid-Klemm-Steckverbinder, Stecker, Stecker E-DAT
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 5,78*
€ 7,66*
€ 5,46*
ab € 6,30*
€ 8,36*
€ 6,70*
ab € 6,36*
€ 8,44*
33 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,45*
€ 8,56*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,46*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401400810-I
ab € 9,44*
Zubehör
Metz Connect
130E405042-E
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.