Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-63642 Herst.-Nr.: 20002687 EAN/GTIN: 4023125026874 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen: 72 x 25 x 11 mm
- Gewicht: 11g
- WLAN USB Stick für sämtliche Funknetze und Standards
- Ultraschnelles WLAN AC bis 866 MBit/s, WLAN N bis 300 MBit/s
- WLAN wahlweise im 2,4-GHz- oder 5-GHz-Band (Dualband)
- Kompatibel zu den älteren WLAN-Standards 802.11g/b/a
- WPA2-Verschlüsselung für höchste WLAN-Sicherheit (802.11i)
- Stick & Surf: sicheres Funknetz ohne Konfiguration
- Ideal für USB-3.0 Anschlüsse, kompatibel mit USB 2.0
- Software zur Überwachung der Verbindung und Anpassung von Einstellungen
- Konfigurierbare Sendeleistung
- Unterstützung des Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- USB 3.0-Standfuß zur optimalen Ausrichtung
- Selbstinstallierend ohne CD in Windows 10, 8, 7 (32- oder 64-Bit) und Vista (32-Bit)
Lieferumfang - FRITZ!WLAN Stick AC 860
- USB 3.0-Standfuß inkl. Kabel
- Kurzanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AVM Repeater, AVM WLAN Stick, AVM WLAN-Repeater, FRITZ!WLAN Repeater, AVM USB Stick, FRITZ!WLAN Stick, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, avm wlan router, wlan router |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 31,18* | € 38,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 31,07* | € 38,80* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,44* | € 38,94* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,97* | € 39,78* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 32,77* | € 40,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|