Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7430 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 7430 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Rot, Weiß
AVM FRITZ!Box 7430 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     C480-20002733
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002733
EAN/GTIN:
     4023125027338
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Der ideale Einstieg ins schnelle Heimnetz am IP-basierten Anschluss

Mit der FRITZ!Box 7430 bietet AVM den ersten, für die neuen rein IP-basierten Telefon-Anschlüsse ausgelegten Router. Die neue FRITZ!Box 7430 vereint ein leistungsfähiges ADSL-/VDSL-Modem mit einem leistungsstarken WLAN N-Router sowie einer VoIP-Telefonanlage mit integrierter DECT-Basisstation. Damit eröffnet die FRITZ!Box 7430 den idealen Einstieg in das schnelle Heimnetz am IP-basierten Anschluss.

Schnellste Verbindungen mit VDSL und WLAN N
Die FRITZ!Box 7430 verbindet alle Geräte im Heimnetz untereinander und mit dem Internet über ADSL oder VDSL mit bis zu 100 MBit/s. Moderner WLAN N-Funk in Verbindung mit der MIMO-Mehrantennentechnik sorgt für eine optimale Datenübertragung mit bis zu 450 MBit/s im regulären 2,4-GHz- Frequenzbereich. An den 4 Fast-Ethernet-Schnittstellen und einem USB 2.0 Anschluss lassen sich Computer, Drucker, Speicher und andere netzwerkfähige Geräte anschließen.

Telefonie-Optionen für jeden Anspruch
Die integrierte TK-Anlage ist für die IP-basierten Anschlüsse der Deutschen Telekom sowie anderer Anbieter auf IP-Basis (Voice over IP) ausgelegt. Telefongespräche werden über bis zu sechs Schnurlostelefone geführt, die sich an der integrierten DECT-Basis anmelden lassen. Auch ein Anschluss für ein herkömmliches analoges Telefon steht zur Verfügung. Per WLAN werden auch IP-Telefone und Smartphones zum vollwertigen Telefon. Mehrere integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreichen Komfortfunktionen vervollständigen das breite Telefonieangebot der FRITZ!Box 7430.

Filme, Fotos, Musik und mehr im gesamten Heimnetz einsetzen
Die FRITZ!Box 7430 integriert eine USB 2.0-Schnittstelle für den Anschluss von USB-Zubehör, wie Drucker oder Festplatten, die im gesamten Netzwerk genutzt werden können. Ein Mediaserver bietet die Plattform für vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Media-Streaming. Inhalte wie Filme, Musik und Bilder sind auch bei ausgeschaltetem Computer im gesamten Netzwerk verfügbar und können auf UPnP-AV-fähigen Geräten (z. B. HD-Fernseher oder Stereoanlage) wiedergegeben werden.

AVM FRITZ!Box 7430 auf einen Blick:

- Ausgelegt für den reinen IP-basierten Anschluss
- Schnelles Internet dank integriertem VDSL- und ADSL-/ADSL2+-Modem
- Schnelles WLAN N mit bis zu 450 MBit/s (2,4 GHz)
- Kindersicherung für die Internetnutzung
- Virtual Private Network (VPN)-Unterstützung mit IPsec
- Telefonanlage für Voice over IP mit DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone und Anschluss für Analogtelefon
- Mediaserver (UPnP AV) für Musik, Webradio, Bilder und Filme im Netzwerk
- FRITZ!NAS – einfacher Zugriff über Browser auf alle Dateien im Netzwerk, unabhängig vom Speicherort
- USB 2.0 Anschluss für Drucker und Speicher im Netzwerk
- Vollständige Unterstützung von IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie
- WLAN-Gastzugang – der sichere Hotspot für Freunde und Besucher
- Integriert iPhone und Android-Smartphones über WLAN in das Heimnetz
- FRITZ!OS mit MyFRITZ!, FRITZ!App, Smart Home-Funktionen und mehr
- fritz.box: Übersichtliche Benutzeroberfläche – intuitiv über den Browser zu bedienen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Rot, Weiß
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2, WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
xDSL-Verbindung:
Ja
WLAN-Band:
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.):
450 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
3G:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Automatische Kanalwahl:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
11 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RJ-11 ports Quantität:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
226 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
47 mm
ADSL:
Ja
ADSL2+:
Ja
VDSL:
Ja
Intel® inside:
Ja
Antennen-Design:
Intern
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.