Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-3093 Panoramic Dome Network Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Panoramic Dome Network Camera, 5-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, WDR, Vandalproof, Vibrationproof
LevelOne Panoramic Dome Network Camera, 5-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, WDR, Vandalproof, Vibrationproof
LevelOne Panoramic Dome Network Camera, 5-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, WDR, Vandalproof, Vibrationproof
LevelOne Panoramic Dome Network Camera, 5-Megapixel, Outdoor, PoE 802.3af, WDR, Vandalproof, Vibrationproof
Artikel-Nr.:
     808-63179
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-3093
EAN/GTIN:
     4015867190487
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Die LevelOne FCS-3093 ist eine Panorama-IP-Überwachungskamera für den Außenbereich mit vollständiger 360-Grad-Ansicht und klaren, scharfen Bildern in 5-Megapixel-Auflösung. LevelOne FCS-3093 kommt in einer Low-Profile-Kuppelhalterung, die sich perfekt zur Installation an hohen Orten für eine Weitwinkelüberwachung eignet und Manipulationsversuchen standhält.

Außerdem unterstützt Kamera PoE und ermöglicht damit Strom- und Datenübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel, was die Installation schnell und flexibel gestaltet. LevelOne FCS-3093 ist zudem wetterfest, hält Betriebsbedingungen wie Regen, Schnee, Hitze, Feuchtigkeit und Staub stand.


Merkmale

  • Abmessungen: 110 x 58 x 110 mm
  • Gewicht: 492 g
  • 5-Megapixel
  • HD-Auflösung: 2592 x 1944 Pixel
  • 1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE Anschluss
  • Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
  • Komprimierung: H.264/MJPEG
  • Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
  • Vandalismusgeprüftes und Wetterfest, IP68-geprüft mit großem Betriebstemperaturbereich (-20°C bis 50°C) für raue Umgebungsbedingungen
  • Bietet Vibrationsschutz für den Einsatz im Transportwesen
  • Bietet WDR (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung der Sichtverhältnisse bei extreme dunkler oder heller Umgebung
  • Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
  • Bietet verschiedene 360°/180°-Videomodi für Panorama-Weitwinkelbeobachtung


Lieferumfang

  • FCS-3093
  • Montage- und Schraubenset
  • Kurzanleitung zur Installation
  • CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,52*
€ 575,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,14*
€ 571,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,11*
€ 528,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,53*
€ 483,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.