Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link LTE Kat.4 Mobile Hotspot DWR-932


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/230/a014230k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/230/a014230k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-793004500
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-932
EAN/GTIN:
     0790069405983
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
D-Link WLAN-Hotspot DWR-932 Micro-USB SIM Akku 5h 150 Mbit/s
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DWR-932
Maße:
7,3 x 1,5 x 7,3 cm (B x H x T)
Art des Anschlusses:
Micro-USB
Verwendung für Kartenformat:
SIM
Stromversorgung:
Akku
Akkukapazität:
2.000
max. Akkulaufzeit:
5
Geschwindigkeit der Datenübertragung:
150 Mbit/s
Funkstandard:
4G
Gewicht:
77
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
WLAN-Hotspot DWR-932
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, 3g router, Hotspots, WLAN-Hotspots
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 51,25*
€ 67,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 54,13*
€ 68,39*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 73,88*
€ 8,95*
ab € 59,47*
€ 77,60*
€ 3,50*
ab € 62,28*
€ 77,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DWR-978/E
ab € 282,54*
Zubehör
D-Link
DAP-X1860/E
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.