Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK SuperSpeed USB 5Gbps Card Reader All-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-62420
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91704
EAN/GTIN:
     4043619917044
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Sie können an Ihrem Notebook oder PC 64 mit disem Card Reader verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben. Er kann an die USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen werden, um eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (SuperSpeed) zu erreichen.

Merkmale

  • Abmessungen (LxBxH): 67 x 60 x 12 mm
  • Hot Swap, Plug & Play
  • LED Anzeige für Power und Zugriff
  • Unterstützt Removeable Disk Modus, UDMA 7, UDMA Modus, PIO, DMA
  • Datentransferraten bis zu: SuperSpeed 5 Gb/s, Hi-Speed 480 Mb/s, Full-Speed 12 Mb/s, Low-Speed 1.5 Mb/s
  • Anschlüsse: 1 x Micro USB 3.0 Typ B Buchse > 1 x CF Slot, 1 x SD / MMC Slot, 1 x Micro SD / M2 Slot, 1 x MS Slot, 1 x xD Slot

Lieferumfang

  • USB 3.0 Card Reader All in 1
  • Micro USB 3.0 zu USB 3.0-A Kabel
  • Bedienungsanleitung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,67*
€ 37,18*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 28,49*
€ 37,23*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 29,56*
€ 38,24*
€ 6,70*
ab € 29,49*
€ 38,37*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 30,78*
€ 40,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91686
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.