Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-58024 Herst.-Nr.: QL800ZG1 EAN/GTIN: 4977766769181 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Druckverfahren: Thermodirekt
- Rot-Schwarz-Druck mit DK-22251
- Max. Druckauflösung: 300 x 300 dpi (Standard);300 x 600 dpi (hochauflösend)
- Max. Druckhöhe: 58,93 mm
- Max. Etikettenbreite: 62 mm
- Maximale Druckgeschwindigkeit: Schwarz-Druck: 148 mm/Sek. (93 Etiketten/Min.); Rot-Schwarz-Druck (Erfordert DK-22251): 24 mm/Sek. (15 Etiketten/Min.)
- Bis zu 93 Etiketten/Minute drucken
- USB-Schnittstelle
- Automatische Schneideeinheit
- Keine Installation von Software/Treiber erforderlich
- Abmessungen (BxTxH): 125 x 213 x 142 mm
- Gewicht: 1,15 kg
Lieferumfang - Etikettendrucker QL-800
- USB-Kabel
- Netzkabel
- 2 Starter-Etikettenrollen [Einzel-Etiketten 29 x 90 mm
- 100 Stück; Endlos-Etikett (Rot-Schwarz-Druck), 62 mm x 5 m
- Dokumentation
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsgerät brother, bondrucker |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 74,74* | € 90,75* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,50* | € 91,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 76,18* | € 92,47* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 76,55* | € 92,94* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 78,90* | € 95,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|