Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55579 Herst.-Nr.: 3503460 EAN/GTIN: 4034303009411 |
| |
|
| | |
| Datentransfer im Handumdrehen Der Basic Line bietet ausreichend Speicherplatz für alle wichtigen Daten. Statt einer Kappe verfügt der praktische USB Stick über einen drehbaren Metallbügel, der zum Schutz des USB Anschlusses dient. Der Bügel ist am USB Stick befestigt, sodass dieser nicht verloren werden kann. Das seitliche abdrehen des Bügels macht den USB Stick direkt einsatzbereit, sodass Musikdateien, Präsentationen oder andere Files gespeichert werden können. High Speed Übertragungsraten Der Basic Line verfügt über einen High Speed USB 2.0 Anschluss. Größere Datenmengen lassen sich damit in kürzester Zeit auf den USB Stick übertragen. Er erreicht Lesegeschwindigkeiten von 28 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von 6,50 MB pro Sekunde. Praktisches Design mit drehbarer Kappe Ob in der Schule, in der Universität oder im Beruf – der praktische Basic Line ist immer dabei. Das schwarz-silberne Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff ist besonders robust und eignet sich perfekt, um Präsentationen oder wichtige Daten sicher zu transportieren. Mit Hilfe des kleinen Key Ring Holders lässt sich der USB Stick einfach am Schlüsselbund befestigen, aber auch in der Tasche lässt er sich aufgrund seines schlanken Designs ideal verstauen. Qualität die sich bewährt Datensicherheit setzt qualitativ hochwertige Produkte voraus. Daher legt Intenso höchsten Wert auf die Qualitätssicherung aller Produkte. Am Hauptsitz in Deutschland wurde eigens zu diesem Zweck ein Qualitätscenter eingerichtet, das für die die ständige Kontrolle der Produkte verantwortlich ist. So kann sichergestellt werden, dass die USB Sticks von Intenso den hohen Ansprüchen gerecht werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,37* | € 3,53* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 2,38* | € 3,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,44* | € 3,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,69* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,04* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|