Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB 3.0 Externer Hub 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 3.0 externer HUB 4 Port
DeLOCK USB 3.0 externer HUB 4 Port
Artikel-Nr.:
     808-53131
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61762
EAN/GTIN:
     4043619617623
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader

Merkmale

  • Abmessungen (LxBxH): 100 x 63 x 25 mm
  • Datenübertragungsrate bis zu 5 Gb/s
  • Plug & Play
  • 4 x USB 3.0 Ports
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0, wobei dann eine höhere Datentransferrate von 5 Gb/s nicht erreicht werden kann
  • Nutzung Self-powered (mit Netzteil) oder Bus-powered (ohne Netzteil)
  • Systemvoraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Port, Windows 2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8, Linux-Kernel 2.6, Mac 10.5

Lieferumfang

  • Hub USB 3.0
  • USB 3.0 Kabel
  • Externes Netzteil 5 V / 4 A
  • Bedienungsanleitung

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 34,91*
€ 44,84*
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 34,63*
€ 44,86*
€ 4,70*
ab € 35,10*
€ 45,24*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 36,20*
€ 46,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,45*
€ 48,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61393
ab € 16,57*
Zubehör
Delock
87445
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.