Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Headset Adapter 1x 3,5mm 4 Pin Klinkenstecker > 2x 3,5mm 3 Pin Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 3.5mm/2 x 3.5mm Audio-Kabel 0,12 m Mehrfarbig
DeLOCK 3.5mm/2 x 3.5mm Audio-Kabel 0,12 m Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     808-53089
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65344
EAN/GTIN:
     4043619653447
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter

Merkmale

  • Kabellänge: ca. 12 cm (inkl. Anschlüsse)
  • Buchse für Mikrofon rosa, Buchse für Audio grün
  • Anschlüsse: Klinkenstecker 3,5 mm 4 Pin > 2 x Klinkenbuchse 3,5 mm 3 Pin
  • Systemvoraussetzungen: 1 freie Klinkenbuchse 4 Pin

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,56*
€ 2,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,63*
€ 2,46*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,54*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,76*
€ 2,66*
6 Tage
2124
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,83*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83434
ab € 2,16*
Zubehör
Delock
83439
ab € 1,63*
Zubehör
Delock
83437
ab € 3,03*
Zubehör
Delock
83442
ab € 2,28*
Zubehör
Delock
83443
ab € 4,29*
Zubehör
Delock
83438
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.