Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Antennenkabel RP-SMA ST > RP-SMA ST 0,32m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 88475 Koaxialkabel 0,32 m RP-SMA Gold, Schwarz
DeLOCK 88475 Koaxialkabel 0,32 m RP-SMA Gold, Schwarz
DeLOCK 88475 Koaxialkabel 0,32 m RP-SMA Gold, Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-53016
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88475
EAN/GTIN:
     4043619884759
Suchbegriffe:
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
RP-SMA Adapter

Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um HF Geräte miteinander zu verbinden.


Merkmale

  • Kabeltyp: RG-174
  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 320 mm
  • Kabeldurchmesser: ca. 2,8 mm
  • Kontakte vergoldet
  • Anschlüsse: RP-SMA Stecker > RP-SMA Stecker
  • Impedanz: 50 Ohm


Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,22*
€ 4,94*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,31*
6 Tage
5
€ 9,90*
ab € 3,79*
€ 5,79*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,02*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62121
ab € 21,29*
Zubehör
Delock
65399
ab € 1,39*
Zubehör
Delock
83182
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.