Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-S Patchkabel S/FTP PIMF Rohkabel Cat.7 grau 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat7 S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BASIC-S Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     808-52539
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75511-0.25
EAN/GTIN:
     4017538000101
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabel S/FTP,PIMF, Rohkabel CAT 7 Halogenfrei, 0,25m

  • konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
  • Cat 7 getestet bis 600 Mhz
  • Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
  • Belegung: TIA/EIA 568B
  • Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
  • Kabelaufbau: AWG 26/7
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: vergoldet 3µ
  • Kategorie: Cat.7
  • Länge: 0,25m
  • Farbe: grau

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
461
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,45*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,16*
€ 3,50*
ab € 20,53*
€ 28,43*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.