Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - Gold -Cat.7 Rohkabel - S/FTP (S-STP) (BS75511-0.25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2285686
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75511-0.25
EAN/GTIN:
     4017538000101
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Patchkabel,Cat.7 Rohkabel, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Belegung: TIA/EIA 568B Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 144x0,12mm Kabelaufbau: AWG 26/7 Adern Material: Kupfer Stecker Material: vergoldet 50µ

im Polybeutel mit Euroloch verpackt

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  0,25m
Kabelstandard  Cat7
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Grau
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  600 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,25m
Kabelstandard:
Cat7
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Grau
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
600 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, 75511, bs75511025, bs755110.25, rj45, bs75511, basicsrj45, patchkabel, rohkabel, halogenfrei, basics, männlich/männlich, gold, cat7, s/ftp, sstp, sftppimf, 025m, mnnlichmnnlich, sftp, basic, pimf, männlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
461
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,46*
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,44*
€ 28,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.