Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SG105 5-Port Metal Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link TL-SG105 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse) Bild 1
TP-Link TL-SG105 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse) Bild 1
TP-Link TL-SG105 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse) Bild 2
TP-Link TL-SG105 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse) Bild 3
TP-Link TL-SG105 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse)
TP-Link TL-SG105 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse)
TP-Link TL-SG105 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse)
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     808-48256
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG105
EAN/GTIN:
     6935364021146
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
PoE Switch

Merkmlae

  • Metallgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage
  • Abmessungen (LxBxH):99,8 x 98 x 25 mm
  • Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
  • Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung
  • Unterstützt QoS nach IEEE802.1p
  • Schnittstelle: 5 10/100/1000Mbps-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
  • Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel
  • LED-Anzeige: System, Power, Anzeigen für Link, Geschwindigkeit und Aktivität für jeden Port
  • Die innovative Green-IT spart bis zu 65% Energie ein
  • Unterstützt Flusskontrolle nach IEEE802.3x für Vollduplex und Backpressure für Halbduplex
  • 9k-Jumbo-Frames verbessern die Leistung der Übertragung großer Datenmengen
  • MAC-Adress-Auto-Learning und Auto-Aging
  • Autoabstimmung ermöglicht eine intelligente Integration von 10-, 100- und 1000Mbps-Hardware

Lieferumfang

  • TL-SG105 5-port
  • Spannungsadapter
  • Handbuch

Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 5,00*
ab € 12,03*
€ 15,22*
1 Tag
260
€ 7,50*
ab € 12,28*
€ 15,46*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 12,47*
€ 15,71*
€ 5,95*
ab € 12,61*
€ 15,90*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,81*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1005D
ab € 9,88*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008
ab € 35,33*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008D
ab € 14,50*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1016
ab € 44,55*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1016D
ab € 48,44*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG108
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.