Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-45070 Herst.-Nr.: MD592Z/A EAN/GTIN: 0885909611607 |
| |
|
| | |
| Der 45W MagSafe 2 Power Adapter kommt mit magnetischem Connector. Falls also mal jemand darüber stolpert, dann löst sich die Kabelverbindung einfach, ohne dass dein MacBook Air herunterfällt. Das verhindert auch die Abnutzung oder Beschädigung des Kabels im Laufe der Zeit. Außerdem sorgt der magnetische Connector für eine schnelle und sichere Verbindung mit dem System.
An der Oberseite des Connectors leuchtet eine LED-Anzeige, wenn die Verbindung hergestellt ist. Orange bedeutet, dass das Gerät gerade geladen wird. Grün bedeutet, dass es vollständig geladen ist. Im Lieferumfang des Netzteils ist ein Netzkabel enthalten, für maximale Kabellänge.
Der ebenfalls enthaltene kompakte Wandstecker ist dagegen perfekt auf Reisen.
Mit seinem intelligenten Design ist das Netzteil praktisch für unterwegs, denn du kannst das Kabel einfach aufwickeln und so leicht aufbewahren. Mit diesem Netzteil wird die Lithium-Polymer-Batterie geladen, wenn das System ein- oder ausgeschaltet ist bzw. sich im Ruhezustand befindet. Außerdem versorgt es das Gerät mit Strom, wenn du es nicht im Batteriebetrieb nutzt.
Nur kompatibel mit dem MacBook Air mit MagSafe 2 Netzanschluss.
Du weißt nicht, ob das Netzteil für deinen Mac passt?
Weitere Informationen für die richtige Auswahl.
Du musst ermitteln, welches Mac Modell du genau hast. Wenn du OS X Lion (10.7) oder neuer verwendest, klicke links oben auf dem Bildschirm auf „Apple“, wähle dann „Über diesen Mac“ aus und klicke auf die Taste „Weitere Informationen …“. Mac Modell und Generation werden angezeigt.
Falls du eine ältere OS X Version verwendest, gib hier (in Englisch) deine Seriennummer ein, um zu ermitteln, welches Modell du hast. Merkmale - Netzkabel hält magnetisch
- LED-Anzeige an der Oberseite des Steckers
- Die Lithium-Polymer-Batterie kann geladen werden, wenn das System ein- oder ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,40* | € 72,93* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 59,47* | € 74,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,68* | € 74,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,13* | € 74,93* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 61,24* | € 76,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|