Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-43947 Herst.-Nr.: DN-651120 EAN/GTIN: 4016032458876 |
| |
|
| | |
| Der DIGITUS® Industrial Gigabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Durch die PoE Ports mit IEEE802.3af/at Unterstützung können PoE fähige Geräte mit bis zu 30 W je Port versorgt werden. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität stellt der Industrial Gigabit Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar. - Kompaktes, robustes Metallgehäuse
- 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE Ports
- 1 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Uplink Port
- Unterstützt IEEE802.3af/at
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3z 1000BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- IEEE802.3x Flow Control und Back Pressure
- Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
- Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
- DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich
- Blitzschutz und Überspannungsschutz
- Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
- Abnehmbarer Klemmenanschluss
- Schutzart: IP40
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 66,23* | € 83,78* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 66,24* | € 83,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 68,27* | € 86,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,38* | € 87,50* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 75,74* | € 94,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|