Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-319823 Herst.-Nr.: DN-651120 EAN/GTIN: 4016032458876 |
| |
|
| | |
| Robuste und langlebige industrielle Lösungen mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Funktion
- Industrieller 4-Port Gigabit PoE Switch + 1 Uplink Port - 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet PoE Ports - 1 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Uplink Port
Der DIGITUS® Industrial Gigabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 80°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Durch die PoE Ports mit IEEE802.3af/at Unterstützung können PoE fähige Geräte mit bis zu 30 W je Port versorgt werden. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität stellt der Industrial Gigabit Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar. Weitere Informationen: | | weight: | 0.575 kg | height: | 0.053 m | width: | 0.137 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 66,24* | € 83,47* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 66,25* | € 83,48* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 67,71* | € 84,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 68,29* | € 85,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,39* | € 86,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|