Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-43792 Herst.-Nr.: DA-90374 EAN/GTIN: 4016032457435 |
| |
|
| | |
| Mobiler Arbeitsplatz mit Halterung für Monitor, Tastatur/Maus und PC - mit flexibler Höheneinstellung - Universell geeignet für die Monitore/TVs von 17" bis 32" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
- Mobiler Arbeitsplatz, bequem und leicht rollbar
- Flexible Höheneinstellung
- VESA Quick-Release Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors
- Gepolsterte Handballen- und Mauspadauflage
- Traglast für Monitore bis 8 kg und PCs bis zu 10 kg
- Traglast Tastaturauflage: 2 kg
- Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 15° Grad
- Monitor um 360° drehbar
- 4 manövrierfähige Rollen sorgen für eine leichte und bequeme Platzierung des Arbeitsplatzes, egal an welchem Ort
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Tastaturablage, Tastaturhalterung, tastaturablage schwarz, tastaturablage plexiglas, digitus tastaturablage |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 75,53* | € 96,46* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 75,54* | € 96,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,43* | € 98,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,63* | € 100,44* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 84,60* | € 108,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|