Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Arbeitsplatz mit individueller Höhenverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90374
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90374
EAN/GTIN:
     4016032457435
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Mobiler Arbeitsplatz mit individueller Höhenverstellung

Mobiler Arbeitsplatz mit Halterung für Monitor, Tastatur/Maus und PC - mit flexibler Höheneinstellung

Produktvorteile:

  • Universell geeignet für die Monitore/TVs von 17" bis 32" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
  • Mobiler Arbeitsplatz, bequem und leicht rollbar
  • Flexible Höheneinstellung
  • VESA Quick-Release Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors
  • Gepolsterte Handballen- und Mauspadauflage
  • Traglast für Monitore bis 8 kg und PCs bis zu 10 kg
  • Traglast Tastaturauflage: 2 kg
  • Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis 15° Grad
  • Monitor um 360° drehbar
  • 4 manövrierfähige Rollen sorgen für eine leichte und bequeme Platzierung des Arbeitsplatzes, egal an welchem Ort

Der mobile Arbeitsplatz bietet ausreichend Platz für Monitor, Tastatur/Maus und PC mit flexibler Einstellmöglichkeit der Arbeitshöhe. Dank der 4 manövrierfähigen Rollen bewegen Sie Ihren Arbeitsplatz überall dort hin, wo er gebraucht wird. Absolute Flexibilität. Der Rollwagen ist ideal für ständig wechselnde Arbeitsplätze wie zum Beispiel Werkstätten, Arztpraxen, Läger, Produktionsstätten, etc. Richten Sie einen Arbeitsplatz ein, der von vielen Personen trotz unterschiedlicher Körpergröße individuell in der Arbeitshöhe angepasst werden kann und frei beweglich ist. Beachten Sie bei der Auswahl der Halterung bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht und Größe Ihres Monitors um die Kompatibilität zu prüfen. Der PC-Halter ist in der Breite variabel und lässt sich an jedes Modell anpassen.

Technische Daten:

  • Unterstützte Monitorgrößen: 17" - 32"
  • VESA Befestigungsmaße: 75 x 75, 100 x 100
  • Neigungswinkel: -15° bis +15°
  • Schwenkbar: 360° (fest einstellbar)
  • Rotation des Monitors: 360°
  • Traglast Monitore: 8 kg max.
  • Traglast Tastaturablage: 2 kg max.
  • Traglast PC: 10 kg max.
  • Höhenverstellung aller Ablagen möglich
  • Breite PC-Halter anpassbar: 122 bis 212 mm
  • Integrierte Kabelführung
  • Solides Metall mit hochwertiger Pulverbeschichtung
  • Abmessungen: L 50 x B 49,5 x H 178 cm
  • Gewicht: 10,3 kg
  • Kabelmanagement inklusive
  • Art: PC-Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Art:
PC-Arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.