Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-SG1016D 16-Port Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK TL-SG1016D Netz Switch 1000M 16-Port G 19 Bild 1
TP-LINK TL-SG1016D Netz Switch 1000M 16-Port G 19 Bild 1
TP-LINK TL-SG1016D Netz Switch 1000M 16-Port G 19 Bild 2
TP-LINK TL-SG1016D Netz Switch 1000M 16-Port G 19 Bild 3
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     808-43247
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1016D
EAN/GTIN:
     6935364020613
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tplink poe switch 16 port

Merkmale

  • Gehäuse für Tischaufbau und Rackeinbau geeignet (Winkel zum Rackeinbau nicht im Lieferumfang)
  • Einfache Inbetriebnahme dank Plug&Play
  • Innovative Stromspartechnonolgie reduziert den Energieverbrauch um bis zu 40%
  • 16-Port-10/100/1000Mbps-Switch
  • 32Gbps Switching-Kapazität
  • Nicht-blockierende Switching-Architektur für die schnelle Verarbeitung von Paketen für maximalen Durchsatz
  • 10k-Jumbo-Frames für höheren Durchsatz bei großen Datenmengen
  • Auto-MDI/MDIX macht den Gebrauch von Crossover-Kabeln überflüssig
  • Speichern und Weitergeben des Switching-Schemas
  • Autoabstimmung gewährt reibungslose Einbindung von 10Mbps-, 100Mbps- und 1000Mbps-Hardware
  • Unterstützt Flusskontrolle nach IEEE802.3x im Vollduplexmodus und Backpressure im Halbduplexmodus
  • Unterstützt MAC-Adress-Auto-Learning und Auto-Aging

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 48,44*
€ 61,13*
€ 5,50*
ab € 49,47*
€ 62,48*
€ 5,95*
ab € 49,99*
€ 62,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,56*
€ 63,44*
€ 4,50*
ab € 50,46*
€ 63,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1005D
ab € 9,97*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008
ab € 35,44*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1008D
ab € 14,45*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1016
ab € 44,28*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG105
ab € 12,23*
Ähnlich
TP-Link
TL-SG108
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.