Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-35513 Herst.-Nr.: 1390007009 EAN/GTIN: 4007123592104 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Stabile, formschöne Kompaktleiste aus Aluminium
- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke
- 19" breit und 1 HE hoch
- Länge: ca. 48 cm
- Kabellänge: 2 m
- Steckdose mit Kinderschutz
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 9fach 2,0m grau, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,0945* | € 23,6945* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,38* | € 24,00* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,31* | € 25,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,38* | € 25,60* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 19,81* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|