Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Stecker E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug Lichtleiterverteiler
BTR NETCOM E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug Lichtleiterverteiler
Artikel-Nr.:
     808-27347
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401405012-I
EAN/GTIN:
     4250184113881
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel

Merkmale

  • Cat.6
  • 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an
  • 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22
  • Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
  • Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
  • Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm
  • Aderdurchmesser bis 1,6 mm
  • Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm
  • besteht aus nur 2 Teilen
  • einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
  • bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt
  • einfach zu betätigende Zugentlastung
  • Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar
  • industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
  • multiportfähig
  • geschützter Verriegelungshaken
  • kann als Messstecker auf der IP67-Seite der Variante 4, 5, 1 und 6 eingesetzt werden

Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,36*
€ 8,29*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 6,39*
€ 8,32*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,82*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,00*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009106-I
ab € 0,399*
Zubehör
Metz Connect
1401009105-I
ab € 0,399*
Zubehör
Metz Connect
1401009104-I
ab € 0,399*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.