Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker E-DAT ind. 8(8) IP20 1401405012-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug Lichtleiterverteiler
BTR NETCOM E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug Lichtleiterverteiler
Artikel-Nr.:
     3517A-59051218
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401405012-I
EAN/GTIN:
     4250184113881
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel

Stecker E-DAT ind. 8(8) IP20 1401405012-I

Feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.6 Klasse E, A SteckerEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-18-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,409 - 0,64 mm , Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt , einfach zu betätigende Zugentlastung, Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar, 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, geschützter Verriegelungshaken, kann als Prüfstecker an IP67 geschütze Buchsen der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden, Varianten: T568A, T568B, Industrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,36*
€ 8,29*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 6,39*
€ 8,32*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,82*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,00*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009106-I
ab € 0,399*
Zubehör
Metz Connect
1401009105-I
ab € 0,399*
Zubehör
Metz Connect
1401009104-I
ab € 0,399*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.