Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK PCI Express Karte > 2x USB 3.2 Gen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89243 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89243 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89243 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89243 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 89243 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     808-26289
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89243
EAN/GTIN:
     4043619892433
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte

Merkmale

  • erweitert den PC um zwei externe USB 3.0 Ports
  • an die Karte können verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, etc. angeschlossen werden
  • Systemvoraussetzungen: PC mit einem freien PCI Express Steckplatz, Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ab Kernel 2.6.31
  • Unterstützt PCI Express 2.0 Spezifikation
  • 2 x extern USB 3.0 Spezifikation
  • Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbps
  • PCI Express x1 Standard
  • Stromausgang: +5V/ max. 900mA
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1, wobei dann eine höhere Datentransferrate von 5Gbps nicht erreicht werden kann

Lieferumfang

  • PCI Express Karte USB 3.0
  • Treiber CD
  • Stromkabel
  • Low Profile Blende
  • Bedienungsanleitung

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,48*
€ 22,50*
€ 6,78*
ab € 16,53*
€ 22,55*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 16,90*
€ 23,12*
€ 4,00*
ab € 17,12*
€ 23,26*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 17,81*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89178
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.