Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-166901 Herst.-Nr.: 75211-0.5 EAN/GTIN: 4017538001917 |
| |
|
| | |
| Auf Anfrage auch in 10 weiteren Farben (blau, braun, gelb, grün, magenta, orange, rot, schwarz, violett, weiß) lieferbar! - Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP
- Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Belegung: TIA/EIA 568B
- Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm + 80x0,12mm
- Kabelaufbau: AWG 26/7
- Stecker: angespritzt mit Längenangabe
- Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,47* | € 0,81* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,48* | € 0,83* | | | | Lager 808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,66* | € 1,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,71* | € 5,75* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,41* | € 12,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|